SAREL - Spacial SF/SM-Mutter, beweglich, M8, Verpackungseinheit: 50 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYCNM8
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß (metrisch) - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480146787
Sonepar Artikelnummer
120569227
Hersteller Artikelnummer
NSYCNM8
Hersteller Typ
NSYCNM8
Hersteller Artikel Nr.:
NSYCNM8
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
8
Geeignet für Materialstärke:
1.5 mm
Mit Schraube:
Nein
Mit Erdungsanschluss:
Nein
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73181692
Gewicht:
0.006 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


