SAREL - Spacial SF/SM-Regendach, 1600x400mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSC1640
Breite - 1607 mm
Höhe - 85 mm
Tiefe - 425 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485131160
Sonepar Artikelnummer
120286718
Hersteller Artikelnummer
NSYSC1640
Hersteller Typ
NSYSC1640
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSC1640
Breite:
1607 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
425 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
12.944 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


