SAREL - Spacial SF/SM-Regendach, 600x400mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSC640
Breite - 607 mm
Höhe - 85 mm
Tiefe - 425 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485131269
Sonepar Artikelnummer
120286720
Hersteller Artikelnummer
NSYSC640
Hersteller Typ
NSYSC640
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSC640
Breite:
607 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
425 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
5.252 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


