SAREL - Spacial SF/SM-Regendach, 800x600mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSC860
Breite - 807 mm
Höhe - 85 mm
Tiefe - 625 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485131320
Sonepar Artikelnummer
120286726
Hersteller Artikelnummer
NSYSC860
Hersteller Typ
NSYSC860
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSC860
Breite:
807 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
625 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
9.300 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


