SAREL - Spacial SF/SM-Schaltplantasche aus Kunststoff, A3, 258x476x35mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYDPA3
Ausführung - Schaltplantasche
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Befestigung selbstklebend - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485131443
Sonepar Artikelnummer
120069987
Hersteller Artikelnummer
NSYDPA3
Hersteller Typ
NSYDPA3
Hersteller Artikel Nr.:
NSYDPA3
Ausführung:
Schaltplantasche
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Befestigung selbstklebend:
Ja
Höhe:
285 mm
Tiefe:
35 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
476 mm
RAL-Nummer:
7035
Transparent:
Nein
Breite:
476 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39261000
Gewicht:
0.455 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


