SAREL - Spacial SF/SM-Schaltplantasche aus Kunststoff, A4, 234x278x22mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYDPA4
Ausführung - Schaltplantasche
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Befestigung selbstklebend - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3606485131467
Sonepar Artikelnummer
120298524
Hersteller Artikelnummer
NSYDPA4
Hersteller Typ
NSYDPA4
Hersteller Artikel Nr.:
NSYDPA4
Ausführung:
Schaltplantasche
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Befestigung selbstklebend:
Ja
Höhe:
230 mm
Tiefe:
23 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
247 mm
RAL-Nummer:
9001
Transparent:
Nein
Breite:
247 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39261000
Gewicht:
0.135 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


