SAREL - Spacial SF/SM-Schaltplantasche aus Stahlblech, 600-mm-Schrank

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSDP6M
Ausführung - Schaltplantasche
Werkstoff - Metall
Farbe - grau
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485131429
Sonepar Artikelnummer
120010410
Hersteller Artikelnummer
NSYSDP6M
Hersteller Typ
NSYSDP6M
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSDP6M
Ausführung:
Schaltplantasche
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
Befestigung selbstklebend:
Nein
Höhe:
282 mm
Tiefe:
65 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
RAL-Nummer:
7035
Transparent:
Nein
Breite:
600 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.524 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


