SAREL - Spacial SF/SM-Tiefenverstellschiene, verstärkt, 600mm, Verp.einheit: 2 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYMPS60
Ausführung - Tiefenstrebe
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Breite - 75 mm
Höhe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480066269
Sonepar Artikelnummer
120010539
Hersteller Artikelnummer
NSYMPS60
Hersteller Typ
NSYMPS60
Hersteller Artikel Nr.:
NSYMPS60
Ausführung:
Tiefenstrebe
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
75 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
600 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.802 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


