Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAREL - Spacial SF/SM-Türlaufrolle, Höchstlast 60 kg

kopierenkopieren
SAREL - Spacial SF/SM-Türlaufrolle, Höchstlast 60 kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYSDRC

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 73269098

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606485131481

Sonepar Artikelnummer

120010562

Hersteller Artikelnummer

NSYSDRC

Hersteller Typ

NSYSDRC

Hersteller Artikel Nr.:

NSYSDRC

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.499 kg

PanelSeT SF/SM Türzentrierrolle. Zur Vorzentrierung der Tür und zum Abfangen der Türlast. Befestigung durch Befestigungselement am Türverstärkungsrahmen. 60 kg Belastung. 1 x Zentrierrolle, inkl.

Ein SAREL Produkt

Entdecken Sie die SAREL-Serie