SAREL - Spacial SF/SM-Universal-Traverse, 1000x1000x1000mm, Verp.einheit: 2 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSUCR40100
Ausführung - Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Breite - 1000 mm
Höhe - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485133263
Sonepar Artikelnummer
120010586
Hersteller Artikelnummer
NSYSUCR40100
Hersteller Typ
NSYSUCR40100
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSUCR40100
Ausführung:
Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Breite:
1000 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
27 mm
Max. Belastbarkeit:
30 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.880 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


