SAREL - Spacial SF/SM-Universal-Traverse, 1000x1000x1000mm, Verp.einheit: 2 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSUCR65100
Ausführung - Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Breite - 1000 mm
Höhe - 65 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485133430
Sonepar Artikelnummer
120648267
Hersteller Artikelnummer
NSYSUCR65100
Hersteller Typ
NSYSUCR65100
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSUCR65100
Ausführung:
Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Breite:
1000 mm
Höhe:
65 mm
Tiefe:
27 mm
Max. Belastbarkeit:
50 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
2.376 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


