SAREL - Spacial SF/SM-Universal-Traverse, 1000x1000x1000mm, Verp.einheit: 2 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSUCR90100
Ausführung - Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Breite - 1000 mm
Höhe - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485133546
Sonepar Artikelnummer
120648279
Hersteller Artikelnummer
NSYSUCR90100
Hersteller Typ
NSYSUCR90100
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSUCR90100
Ausführung:
Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Breite:
1000 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
27 mm
Max. Belastbarkeit:
70 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
2.726 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


