SAREL - Spacial SF/SM-Universal-Traverse, 1100x1100x1100mm, Verp.einheit: 2 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSUCR40110
Ausführung - Montageschiene
Breite - 1100 mm
Höhe - 40 mm
Tiefe - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485133270
Sonepar Artikelnummer
120648257
Hersteller Artikelnummer
NSYSUCR40110
Hersteller Typ
NSYSUCR40110
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSUCR40110
Ausführung:
Montageschiene
Breite:
1100 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
27 mm
Max. Belastbarkeit:
30 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
EG
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
1.998 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


