SAREL - Spacial SF/SM-Universal-Traverse, 1200x1200x1200mm, Verp.einheit: 2 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSUCR40120
Ausführung - Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1200 mm
Breite - 1200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485133287
Sonepar Artikelnummer
120010587
Hersteller Artikelnummer
NSYSUCR40120
Hersteller Typ
NSYSUCR40120
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSUCR40120
Ausführung:
Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1200 mm
Breite:
1200 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
27 mm
Max. Belastbarkeit:
20 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
2.226 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


