SAREL - Spacial SF/SM-Universal-Traverse, 1200x1200x1200mm, Verp.einheit: 2Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSUCR90120
Ausführung - Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1200 mm
Breite - 1200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485133560
Sonepar Artikelnummer
120648281
Hersteller Artikelnummer
NSYSUCR90120
Hersteller Typ
NSYSUCR90120
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSUCR90120
Ausführung:
Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1200 mm
Breite:
1200 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
27 mm
Max. Belastbarkeit:
70 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
3.272 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


