SAREL - Spacial SF/SM-Universal-Traverse, 1400x1400x1400mm, Verp.einheit: 2 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSUCR40140
Ausführung - Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1400 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1400 mm
Breite - 1400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485133294
Sonepar Artikelnummer
120648258
Hersteller Artikelnummer
NSYSUCR40140
Hersteller Typ
NSYSUCR40140
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSUCR40140
Ausführung:
Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1400 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1400 mm
Breite:
1400 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
27 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.562 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


