SAREL - Spacial SF/SM-Universal-Traverse, 1400x1400x1400mm, Verp.einheit: 2 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSUCR65140
Ausführung - Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1400 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1400 mm
Breite - 1400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485133454
Sonepar Artikelnummer
120648269
Hersteller Artikelnummer
NSYSUCR65140
Hersteller Typ
NSYSUCR65140
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSUCR65140
Ausführung:
Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1400 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1400 mm
Breite:
1400 mm
Höhe:
65 mm
Tiefe:
27 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
3.278 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


