SAREL - Spacial SF/SM-Universal-Traverse, 1600x1600x1600mm, Verp.einheit: 2 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSUCR90160
Ausführung - Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1600 mm
Breite - 1600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485133591
Sonepar Artikelnummer
120648283
Hersteller Artikelnummer
NSYSUCR90160
Hersteller Typ
NSYSUCR90160
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSUCR90160
Ausführung:
Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1600 mm
Breite:
1600 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
27 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
4.268 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


