SAREL - Spacial SF/SM-Universal-Traverse, 1800x1800x1800mm, Verp.einheit: 2 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSUCR40180
Ausführung - Montageschiene
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1800 mm
Breite - 1800 mm
Höhe - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485133324
Sonepar Artikelnummer
120648259
Hersteller Artikelnummer
NSYSUCR40180
Hersteller Typ
NSYSUCR40180
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSUCR40180
Ausführung:
Montageschiene
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1800 mm
Breite:
1800 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
27 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
3.300 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


