SAREL - Spacial SF/SM-Universal-Traverse, 1800x1800x1800mm, Verp.einheit: 2 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSUCR65180
Ausführung - Montageschiene
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1800 mm
Breite - 1800 mm
Höhe - 65 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485133478
Sonepar Artikelnummer
120648271
Hersteller Artikelnummer
NSYSUCR65180
Hersteller Typ
NSYSUCR65180
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSUCR65180
Ausführung:
Montageschiene
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1800 mm
Breite:
1800 mm
Höhe:
65 mm
Tiefe:
27 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
4.336 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


