SAREL - Spacial SF/SM-Universal-Traverse, 2000x2000x2000mm, Verp.einheit: 2 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSUCR40200
Ausführung - Montageschiene
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm
Breite - 2000 mm
Höhe - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485133348
Sonepar Artikelnummer
120010589
Hersteller Artikelnummer
NSYSUCR40200
Hersteller Typ
NSYSUCR40200
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSUCR40200
Ausführung:
Montageschiene
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Breite:
2000 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
27 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
3.588 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


