SAREL - Spacial SF/SM-Universal-Traverse, 2000x2000x2000mm, Verp.einheit: 2 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSUCR65200
Ausführung - Montageschiene
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm
Breite - 2000 mm
Höhe - 65 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485133485
Sonepar Artikelnummer
120648272
Hersteller Artikelnummer
NSYSUCR65200
Hersteller Typ
NSYSUCR65200
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSUCR65200
Ausführung:
Montageschiene
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Breite:
2000 mm
Höhe:
65 mm
Tiefe:
27 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
4.670 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


