SAREL - Spacial SF/SM-Universal-Traverse, 2000x2000x2000mm, Verp.einheit: 2 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSUCR90200
Ausführung - Montageschiene
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm
Breite - 2000 mm
Höhe - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485133621
Sonepar Artikelnummer
120648285
Hersteller Artikelnummer
NSYSUCR90200
Hersteller Typ
NSYSUCR90200
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSUCR90200
Ausführung:
Montageschiene
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Breite:
2000 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
27 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
5.300 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


