SAREL - Spacial SF/SM-Universal-Traverse, 2200x2200x2200mm, Verp.einheit: 2 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSUCR40220
Ausführung - Montageschiene
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2200 mm
Breite - 2200 mm
Höhe - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485133355
Sonepar Artikelnummer
120648260
Hersteller Artikelnummer
NSYSUCR40220
Hersteller Typ
NSYSUCR40220
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSUCR40220
Ausführung:
Montageschiene
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2200 mm
Breite:
2200 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
27 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
4.084 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


