SAREL - Spacial SF/SM-Universal-Traverse, 2200x2200x2200mm, Verp.einheit: 2 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSUCR90220
Ausführung - Montageschiene
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2200 mm
Breite - 2200 mm
Höhe - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485133638
Sonepar Artikelnummer
120648286
Hersteller Artikelnummer
NSYSUCR90220
Hersteller Typ
NSYSUCR90220
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSUCR90220
Ausführung:
Montageschiene
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2200 mm
Breite:
2200 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
27 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
6.000 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


