SAREL - Spacial SF/SM-Universal-Traverse, 300x300x300mm, Verp.einheit: 2 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSUCR9030
Ausführung - Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite - 300 mm
Breite - 300 mm
Höhe - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485133645
Sonepar Artikelnummer
120648287
Hersteller Artikelnummer
NSYSUCR9030
Hersteller Typ
NSYSUCR9030
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSUCR9030
Ausführung:
Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
300 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
27 mm
Max. Belastbarkeit:
130 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.872 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


