SAREL - Spacial SF/SM-Universal-Traverse, 400x400x400mm, Verp.einheit: 2 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSUCR4040
Ausführung - Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm
Breite - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485133379
Sonepar Artikelnummer
120648262
Hersteller Artikelnummer
NSYSUCR4040
Hersteller Typ
NSYSUCR4040
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSUCR4040
Ausführung:
Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
27 mm
Max. Belastbarkeit:
60 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.762 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


