SAREL - Spacial SF/SM-Universal-Traverse, 500x500x500mm, Verp.einheit: 2 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSUCR4050
Ausführung - Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite - 500 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 500 mm
Breite - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485133386
Sonepar Artikelnummer
120648263
Hersteller Artikelnummer
NSYSUCR4050
Hersteller Typ
NSYSUCR4050
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSUCR4050
Ausführung:
Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
500 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
27 mm
Max. Belastbarkeit:
60 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.940 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


