SAREL - Spacial SF/SM-Universal-Traverse, 600x600x600mm, Verp.einheit: 2 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSUCR4060
Ausführung - Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Breite - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485133393
Sonepar Artikelnummer
120648264
Hersteller Artikelnummer
NSYSUCR4060
Hersteller Typ
NSYSUCR4060
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSUCR4060
Ausführung:
Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
27 mm
Max. Belastbarkeit:
50 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.118 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


