SAREL - Spacial SF/SM-Universal-Traverse, 600x600x600mm, Verp.einheit: 2 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSUCR9060
Ausführung - Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Breite - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485133676
Sonepar Artikelnummer
120648289
Hersteller Artikelnummer
NSYSUCR9060
Hersteller Typ
NSYSUCR9060
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSUCR9060
Ausführung:
Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
27 mm
Max. Belastbarkeit:
110 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
1.634 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


