SAREL - Spacial SF/SM-Universal-Traverse, 700x700x700mm, Verp.einheit: 2 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSUCR4070
Ausführung - Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite - 700 mm
Breite - 700 mm
Höhe - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485133409
Sonepar Artikelnummer
120648265
Hersteller Artikelnummer
NSYSUCR4070
Hersteller Typ
NSYSUCR4070
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSUCR4070
Ausführung:
Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
700 mm
Breite:
700 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
27 mm
Max. Belastbarkeit:
50 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
1.272 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


