SAREL - Spacial SF/SM-Universal-Traverse, 700x700x700mm, Verp.einheit: 2 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSUCR9070
Ausführung - Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite - 700 mm
Breite - 700 mm
Höhe - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485133683
Sonepar Artikelnummer
120648290
Hersteller Artikelnummer
NSYSUCR9070
Hersteller Typ
NSYSUCR9070
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSUCR9070
Ausführung:
Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
700 mm
Breite:
700 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
27 mm
Max. Belastbarkeit:
100 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
1.906 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


