SAREL - Spacial SF/SM-Universal-Traverse, 800x800x800mm, Verp.einheit: 2 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSUCR4080
Ausführung - Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Breite - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485133416
Sonepar Artikelnummer
120298590
Hersteller Artikelnummer
NSYSUCR4080
Hersteller Typ
NSYSUCR4080
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSUCR4080
Ausführung:
Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
27 mm
Max. Belastbarkeit:
40 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.460 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


