SAREL - Spacial SF/SM-Universal-Traverse, 800x800x800mm, Verp.einheit: 2 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSUCR6580
Ausführung - Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Breite - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485133539
Sonepar Artikelnummer
120648278
Hersteller Artikelnummer
NSYSUCR6580
Hersteller Typ
NSYSUCR6580
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSUCR6580
Ausführung:
Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
65 mm
Tiefe:
27 mm
Max. Belastbarkeit:
70 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
1.928 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


