SAREL - Spacial SF/SM-Universal-Traverse, 900x900x900mm, Verp.einheit: 2 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSUCR4090
Ausführung - Montageschiene
Breite - 900 mm
Höhe - 40 mm
Tiefe - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485133423
Sonepar Artikelnummer
120648266
Hersteller Artikelnummer
NSYSUCR4090
Hersteller Typ
NSYSUCR4090
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSUCR4090
Ausführung:
Montageschiene
Breite:
900 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
27 mm
Max. Belastbarkeit:
40 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
1.632 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


