SAREL - Spacial SF-Standardanreihsatz, IP 55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSFBK
Ausführung - Verbindungssatz, Seite
Breite - 340 mm
Höhe - 65 mm
Tiefe - 365 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3606485131825
Sonepar Artikelnummer
120298574
Hersteller Artikelnummer
NSYSFBK
Hersteller Typ
NSYSFBK
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSFBK
Ausführung:
Verbindungssatz, Seite
Breite:
340 mm
Höhe:
65 mm
Tiefe:
365 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.664 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


