SAREL - Spacial SF-Teleskopschienen, 400-mm-Schrank, Verpackungseinheit: 2 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYTTG40
Ausführung - Teleskopschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm
Breite - 13 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480068164
Sonepar Artikelnummer
120286862
Hersteller Artikelnummer
NSYTTG40
Hersteller Typ
NSYTTG40
Hersteller Artikel Nr.:
NSYTTG40
Ausführung:
Teleskopschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Breite:
13 mm
Höhe:
27.5 mm
Tiefe:
365 mm
Max. Belastbarkeit:
25 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
0.974 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


