SAREL - Spacial SF-Teleskopschienen, 500-mm-Schrank, Verpackungseinheit: 2 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYTTG50
Ausführung - Teleskopschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 500 mm
Breite - 13 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480068171
Sonepar Artikelnummer
120286863
Hersteller Artikelnummer
NSYTTG50
Hersteller Typ
NSYTTG50
Hersteller Artikel Nr.:
NSYTTG50
Ausführung:
Teleskopschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Breite:
13 mm
Höhe:
27.5 mm
Tiefe:
465 mm
Max. Belastbarkeit:
25 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
1.256 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


