Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAREL - Spacial SF-Transportrollen, 110mm, Verpackungseinheit. 4 Stück

kopierenkopieren
SAREL - Spacial SF-Transportrollen, 110mm, Verpackungseinheit. 4 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYSTW

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 97 mm

  • Höhe - 110 mm

  • Tragfähigkeit - 100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606485133256

Sonepar Artikelnummer

120009681

Hersteller Artikelnummer

NSYSTW

Hersteller Typ

NSYSTW

Hersteller Artikel Nr.:

NSYSTW

Ausführung:

sonstige

Breite:

97 mm

Höhe:

110 mm

Tragfähigkeit:

100 kg

Werkstoff:

Metall

Tiefe:

178 mm

Farbe:

grau

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

83022000

Gewicht:

6.116 kg

Transportrollen für PanelSeT-Gehäuse. Zur Befestigung am Gehäusesockel. 360° schwenkbar. Sockel-Eckmontagehalterung. Permanente zulässige Last 100kg. Stahl verzinkt mit Kunststoffrädern. 2 Rollen mit Feststellsystem, 2 Freilaufrollen und Befestigungselemente inklusive.

Ein SAREL Produkt

Entdecken Sie die SAREL-Serie