SAREL - Spacial SF-Trennwand, Stahlblech, verzinkt, 1800x500mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYPPS185
Geeignet für Gehäusebautiefe - 500 mm
Breite - 14 mm
Höhe - 1800 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485127118
Sonepar Artikelnummer
120010289
Hersteller Artikelnummer
NSYPPS185
Hersteller Typ
NSYPPS185
Hersteller Artikel Nr.:
NSYPPS185
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Breite:
14 mm
Höhe:
1800 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Mit Kabeleinführung:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Bauform:
Einzelteil
Für innere Unterteilung Form 2a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 2b:
Nein
Für innere Unterteilung Form 3a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 3b:
Nein
Für innere Unterteilung Form 4a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
9.500 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


