SAREL - Spacial SF-Verstärkungs-Anreihsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSFBKR
Ausführung - Verbindungssatz, Seite
Breite - 105 mm
Höhe - 70 mm
Tiefe - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485131535
Sonepar Artikelnummer
120571600
Hersteller Artikelnummer
NSYSFBKR
Hersteller Typ
NSYSFBKR
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSFBKR
Ausführung:
Verbindungssatz, Seite
Breite:
105 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
150 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.089 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


