SAREL - Spacial SF-Volltür, 2000x1200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSFD20122D
Ausführung - Fachtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 1200 mm
Höhe - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485119526
Sonepar Artikelnummer
120010682
Hersteller Artikelnummer
NSYSFD20122D
Hersteller Typ
NSYSFD20122D
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSFD20122D
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
1200 mm
Höhe:
2000 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
26 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
47.600 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


