SAREL - Spacial SF-Volltür, 2000x1600mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSFD20162D
Ausführung - symmetrisch geteilte Doppelflügeltür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 800 mm
Höhe - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485119533
Sonepar Artikelnummer
120010683
Hersteller Artikelnummer
NSYSFD20162D
Hersteller Typ
NSYSFD20162D
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSFD20162D
Ausführung:
symmetrisch geteilte Doppelflügeltür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
800 mm
Höhe:
2000 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
26 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
60.600 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


