Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAREL - Spacial SF-Zwischenplatte, 1800mm

kopierenkopieren
SAREL - Spacial SF-Zwischenplatte, 1800mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYSIMP18

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Höhe - 1800 mm

  • Breite - 98 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606485132006

Sonepar Artikelnummer

120010390

Hersteller Artikelnummer

NSYSIMP18

Hersteller Typ

NSYSIMP18

Hersteller Artikel Nr.:

NSYSIMP18

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Höhe:

1800 mm

Breite:

98 mm

Lochung:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

3.720 kg

PanelSeT SF-Zwischenmontageplatte. Vielseitige Anwendung. Montagezubehör. Befestigung durch Schrauben. Stahlblech, verzinkt. Verpackungseinheit 1 Stk.

Ein SAREL Produkt

Entdecken Sie die SAREL-Serie