Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAREL - Spacial SF-Zwischenplatte, 2000mm

kopierenkopieren
SAREL - Spacial SF-Zwischenplatte, 2000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYSIMP20

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Höhe - 2000 mm

  • Breite - 98 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606485132013

Sonepar Artikelnummer

120010391

Hersteller Artikelnummer

NSYSIMP20

Hersteller Typ

NSYSIMP20

Hersteller Artikel Nr.:

NSYSIMP20

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Höhe:

2000 mm

Breite:

98 mm

Lochung:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

4.104 kg

PanelSeT SF-Zwischenmontageplatte. Vielseitige Anwendung. Montagezubehör. Befestigung durch Schrauben. Stahlblech, verzinkt. Verpackungseinheit 1 Stk.

Ein SAREL Produkt

Entdecken Sie die SAREL-Serie