SAREL - Spacial SM-Adapterprofil, vertikal, 2000mm, Verpackungseinheit: 2 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSMVR20
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 40
Ausführung - metrisch
Werkstoff - Stahl
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480146664
Sonepar Artikelnummer
120298578
Hersteller Artikelnummer
NSYSMVR20
Hersteller Typ
NSYSMVR20
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSMVR20
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
40
Ausführung:
metrisch
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2000 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Profilhöhe der Tragschiene:
42 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
3.138 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


