SAREL - Spacial SM-Kabeleinführungsplatte, einteilig, 800x400mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSMEC84
Ausführung - Kabelverschraubung
Typ - gerade
Breite - 800 mm
Höhe - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480146503
Sonepar Artikelnummer
120544622
Hersteller Artikelnummer
NSYSMEC84
Hersteller Typ
NSYSMEC84
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSMEC84
Ausführung:
Kabelverschraubung
Typ:
gerade
Breite:
800 mm
Höhe:
20 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
Nein
Gewindeart:
ohne
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.642 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


