SAREL - Spacial SM-Käfigmuttern, M6, 25mm, Verpackungseinheit: 50 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYCNFM6
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß (metrisch) - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480150463
Sonepar Artikelnummer
120569223
Hersteller Artikelnummer
NSYCNFM6
Hersteller Typ
NSYCNFM6
Hersteller Artikel Nr.:
NSYCNFM6
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
6
Geeignet für Materialstärke:
1.5 mm
Mit Schraube:
Nein
Mit Erdungsanschluss:
Ja
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73181692
Gewicht:
0.006 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


