SAREL - Spacial SM-M12-Kranösen, Gussstahl, verzinkt, Verpackungseinheit: 4 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSMEB
Ausführung - Transportöse
Breite - 54 mm
Höhe - 61.5 mm
Tragfähigkeit - 340 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480146596
Sonepar Artikelnummer
120009694
Hersteller Artikelnummer
NSYSMEB
Hersteller Typ
NSYSMEB
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSMEB
Ausführung:
Transportöse
Breite:
54 mm
Höhe:
61.5 mm
Tragfähigkeit:
340 kg
Werkstoff:
Metall
Tiefe:
26 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
1.058 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


