SAREL - Spacial SM-Sockel-Seitenteil, 200x300mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSPS3200
Ausführung - Sockel Seitenset
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Breite - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480146442
Sonepar Artikelnummer
120298584
Hersteller Artikelnummer
NSYSPS3200
Hersteller Typ
NSYSPS3200
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSPS3200
Ausführung:
Sockel Seitenset
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Breite:
300 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
300 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7030
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.412 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


